VOZ Lithium Battery LiFePO4 Prismatic (Aki Litium) 3.2V 100Ah 1pc

#Nomor SKU S044289522
Wishlist
Rp787.989 Rp709.900

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Battery Capacity (AH) 100
Battery Voltage (V) 3.2
Dimensions (mm) 148x52x114
Voltage (V) 2.5-3.65
Max. Continuous Discharging Current (A) <100
Maximum Discharging Current (A) <300
Max. Continuous Charging Current (A) <100
Maximum Charging Current (A) <200
Working Temperature (°C) Charge: 0-55; Discharge: -20-55
Storage Temperature (°C) -20-55
Cathode Material Lithium-iron-phosphate
Energy Density (Wh/kg) 150
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 October 2024
Terakhir Diperbaharui 27 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
VOZ LITHIUM BATTERY (LiFePO4) adalah Jenis Aki dengan Kualitas Terbaik dengan menggunakan Bahan Lithum (Li-ion) sehingga membuat Baterai mengisi daya lebih cepat, lebih tahan lama, memiliki kepadatan daya lebih tinggi dalam kemasan yang mudah dan ringan. Selain itu Battery Lithum menambahkan Smart Fitur untuk mempermudah pengguna.
Biasa di Gunakan untuk Baterai BTS - Baterai Solar Panel - Baterai UP
Use
Application :
- Alarm System
- Cable Television
- Communication Equipment
- Control Equipment
- Computers
- Electronic Cash Registers
- Electric Test Equipment
- Electric Powered Bicycle and Wheel Chair
- Emergency Light System
- Fire & Security Systems
- Geophysicial Equipment
- Medical Equipment
- Micro Processor Based Office Machines
- Portable Cine & Video Lights
- Power Tools
- Solar Powered System
- Telecommunications System
- Television Video Recorders
- Toys
- Uninterruptible Power Supply
- Vending Machines
- Marine Electric
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan