Maskot Jar Test Flocculator SP-4S 1unit

Rp21.089.889 Rp18.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number SP-4S
Unit 1unit
Material 1mm iron plate with powder coating
Stirring Rod SS 304 4pieces
Rotation Speed (rpm) 20-220
Time Setting (s-hour) 0.05 to 10
Adjustable Digital Speed (rpm) Yes
Electric Voltage (V/Hz) 220AC/50
Electrical Power (W) 43
LED Lamp (W) 10
Tool Dimensions (LxWxH) (cm) 65x30x36
Packaging Tool Dimensions (cm) 77x40x45
Berat (Kg) 17.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 October 2024
Terakhir Diperbaharui 25 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan