JOTUN Hardtop Xp (Cat Topcoat) RAL 7035 5L 1set

#Nomor SKU S044236588
Wishlist
Rp1.009.989 Rp909.900

Spesifikasi Produk

Model Number RAL 7035
Unit 1set
Size (L) 5
Solid By Volume (%) 63 ± 2
Gloss Level (GU 60°) 70-85
Flash Point (°C) 30
Density (kg/L) 1.4
Application Methods Spray, Brush, Roller
Technology Polyurethane
SubstRate Coated surfaces
MCI Tinable Yes
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 October 2024
Terakhir Diperbaharui 03 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hardtop XP is a polyurethane topcoat with good durability and excellent application properties. It has a durable finish with good colour- and gloss retention. Hardtop XP has an optimised rheology and flow giving it excellent application properties by airless spray, while also being suitable for brush and roller application. Hardtop XP is truly an all-round polyurethane topcoat for both marine and protective structures.

Using Jotun Thinner No.10 which is available at SKU S020691806
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Feature
Good durability
Excellent application properties
Classic polyurethane performance
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan