AIPHONE Leak Sensor RS-A 1pc

Rp521.589 Rp469.900

Spesifikasi Produk

Model Number RS-A
Unit 1pc
Shape Floor-mounted
Dimensions (mm) Φ48x14 (excluding cable)
Power Supply Voltage (V) AC or DC 5-24
Number of Electrodes 4
M Code 55101604
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 11 October 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is used in combination with the housing information board or security master unit. You can be notified when a leak under the floor is detected. Cable length: Approximately 1.5m.
For apartments
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan