Tsukasa Electric DC Geared Motor TG-47G-VG-500-KA 24V 1pc

Rp654.789 Rp589.900

Spesifikasi Produk

Model Number TG-47G-VG-500-KA 24V
Unit 1pc
Reduction Ratio 500
Type of Sign Flange mounting
Voltage (V) 24
Rotation Speed (rpm) 18.1
Power Supply DC
Motor Type Geared motor
Shape of Shank Round shaft
Output Rating (W) 3.6
Rated Current (mA) 250
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 24945874
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 10 October 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan