Tsukasa Electric DC Geared Motor TG-85B-KU-13-KA 12V 1pc
Rp921.189 Rp829.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | TG-85B-KU-13-KA 12V |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Reduction Ratio | 13 |
| Type of Sign | Flange mounting |
| Voltage (V) | 12 |
| Rotation Speed (rpm) | 355 |
| Power Supply | DC |
| Motor Type | Geared motor |
| Shape of Shank | D cut |
| Output Rating (W) | 5.5 |
| Rated Current (mA) | 740 |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| M Code | 24946644 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 October 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan