Plus Tool Counterbore Cutter CB 11.0X6.8XS 1pc

Rp921.189 Rp829.900

Spesifikasi Produk

Model Number CB 11.0X6.8XS
Unit 1pc
Material SKH51
Shank Diameter (mm) 10
Overall Length (mm) 80
Nominal Size 11
Blade Length (mm) 15
Guide Diameter (mm) 6.8
Guide Length (mm) 8
Dimensions d1 (mm) 4 phi
Coating Non-coated
Manufacturer Product Code PZS1100
M Code 25701086
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 10 October 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan