KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi 10550632 90 bar 1unit
Rp1.109.889 Rp999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10550632 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Voltage (V) | 220 |
| Power (W) | 1000 |
| Rated Pressure (Bar) | 60 |
| Maximum Pressure (bar) | 90 |
| Rated Flow (L/minute) | 5 |
| High Pressure Hose Length (m) | 3 |
| Dimensions (mm) | 245 x 200 x 348 |
| Berat (Kg) | 5.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 September 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Informasi Produk
Description
- Low watt
- Loght weight and easy to move
- Easy to use
- 12 mounth warranty spare part (motor & pump) and service
- Loght weight and easy to move
- Easy to use
- 12 mounth warranty spare part (motor & pump) and service
Feature
3 Axial - Piston Wobble - Plate Pump- Carbon brush Motor for max power & performance
Total Stop System
- Include Bottle Shampo
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan