KOOCU Lampu Meja dengan Kaca Pembesar M-Koocu5 1pc

#Nomor SKU S044083922
Wishlist
Rp343.989 Rp309.900

Spesifikasi Produk

Model Number M-Koocu5
Unit 1pc
Magnification 5X, 10X
Lamp Power (W) 13
Lens Diameter (mm) 85
Dimensions (mm) 140x160x260
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 September 2024
Terakhir Diperbaharui 24 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Glass Diameter: 3.5 inch - 5X (magnification)
Glass Diameter: 2cm - 10X (magnification)
Flexible goose neck-12 Long
Base has On-Off witch
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan