Denpoo Kompor Listrik Induksi DIC200-1000 Low Watt Push Button 1unit

#Nomor SKU S044021474
Wishlist
Rp355.089 Rp319.900

Spesifikasi Produk

Model Number DIC200-1000
Unit 1unit
Type Push Button
Voltage (V) 220-240
Frequency (Hz) 50/60
Maximum Power (W) 1000
Product Dimensions (mm) 280x340x62
Pan Size (cm) 13-20
Material Stainless/Magnet
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 September 2024
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kompor induksi pushbutton Denpoo listrik nya bisa diatur 200-1000 Watt (lowwatt)
Feature
-Push Button
-Overheating Protection
-Auto Shut-out without Pot
-8 Level Intelligent Cooking Function
-8 Level Temperature Adjustment
-Hight Quality Crystal Plate
-4 Digital Display
-Timer Function
-Water Proof
-Skin Control Touch
-Electric Induction
-Stable Heat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan