XP-Pen Tablet Menggambar Deco Mini7 1unit

Rp521.589 Rp469.900

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Dimensions (mm) 260.2x162.2x9.3
Active Area (mm) 177.8x111.1
Pen Battery-Free Stylus
Pressure Sensitivity 8192 Levels
Shortcut Keys 8
Resolution (lpi) 5080
Report Rate Max. (RPS) 220
Reading Height (mm) 10
Port Included USB-C
Power Input (V) DC 5
Compatibility Windows® 10/8/7, Mac OS X® 10.10 (and above), Linux (Detailed version) , Android 6.0 (and above), and Chrome OS 88.0.4324.109.
Active Area (inch) 7x4.37
Certification C-TICK/FCC/CE/EAC/NOM/PSE/WEEE/KC/RoHs/BIS
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 September 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Tanda Tangan Digital
Pen tablet Deco Mini7, dapat digunakan untuk membuat tanda tangan digital dengan mudah.

-Portable Tablet
Nikmati performa terbaik dengan pen tablet Deco Mini7, Dengan Deco mini7 Anda dapat membuat sketsa dimanapun dan kapanpun saat inspirasi muncul.

-Menggambar & Desain
Apakah Anda senang membuat sketsa, melukis, Mewarnai, mendesain, atau melakukan pekerjaan kreatif lainnya, dengan sensifitas tablet mencapai 8.192 tekanan, Deco mini7 mendukung pekerjaan kreatif itu semua.

-Hubungkan Perangkat dengan Mudah
Deco mini7 mendukung koneksi USB-C, memungkinkan Anda menghubungkan tablet ke berbagai perangkat seperti tablet, android, laptop & komputer.

-Kompatibel dengan ChromeBook
Anda sekarang dapat menggunakan Chrome OS di XP-PEN Deco mini7 Anda, memungkinkan Anda untuk menulis dan membuat secara digital dengan mudah. Anda kemudian dapat berbagi dan berkolaborasi dengan guru dan teman sekelas, menciptakan suasana kelas yang interaktif bahkan dalam lingkungan belajar virtual. Stylus menawarkan fungsionalitas mouse standar, artinya Anda dapat menulis, mengedit, menggambar, dan menavigasi di Chromebook dengan mudah.

Package Include: 1x Pen Tablet, 10x Pen Nibs, 1x Cable USB-C, 1x USB to Micro USB Adapter, 1x Battery-Free Stylus, 1x Pen-Clipper, 1x USB to USB-C Adapter, 1x Quick Guide
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan