XP-Pen Tablet Menggambar Deco Fun L Blue 1unit

Rp621.489 Rp559.900

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Dimensions (mm) 315x222.9x12.5
Active Area (inch) 10x6.27
Color Space Blue
Pen Model P01
Pen Technology Battery-Free Electromagnetic Resonance
Pressure Level 8192
Resolution (lpi) 5080
Report Rate (RPS) ≥220
Reading Height (mm) 10
Port Included USB-C
Power Input (V) DC 5
Power Input (A) 1
Compatibility Windows 7/8/10, Mac OS X 10.10 (or later), Android 6.0 (or later), Chrome OS 88 (or later), Linux
Tilt (°) 60
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 September 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Belajar online dengan XP-Pen Deco Fun
Menggunakan XP-Pen Deco Fun untuk Belajar secara online memungkinkan siswa dan guru untuk berbagi pemikiran dan ide mereka secara real-time. Dengan pilihan kuas, warna, dan pola yang tak terbatas, Anda akan dapat membuat dan berbagi tutorial, cerita animasi, dan presentasi dengan mudah. Ini memungkinkan Anda untuk berkolaborasi dan berinteraksi dengan menyenangkan selama pembelajaran berlangsung

-Mempermudah Pekerjaan
XP-Pen Deco Fun mempermudah pekerjaan Kantor seperti menulis atau membuat sketsa pada saat mempresentasikan hasil kerja anda. dapat langsung membuat koreksi yang dibagikan menggunakan grafik, garis dll. menyampaikan ide kepada kolega, supervisor, dan klien Anda. Selain itu, Anda dapat menggunakan Deco Fun untuk menandatangani kontrak dan dokumen dengan cepat secara digital.

-Menggambar & Desain
Apakah Anda senang membuat sketsa, melukis, Mewarnai, mendesain, atau melakukan pekerjaan kreatif lainnya, dengan sensifitas tablet mencapai 8.192 tekanan, Deco Fun mendukung pekerjaan kreatif itu semua Anda bahkan dapat menggambar di smartphone dan tablet dengan sistem Android. Ayo berkreasi sekarang!

-Bermain Game OSU
Dengan Deco Fun Anda bisa bermain Game osu dengan cepat, tepat, dan lancar. Deco Fun membantu Anda mengikuti ritme dengan lebih baik, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan peringkat.

-Pasang & Langsung Aktif
XP-Pen Deco Fun dirancang dengan sistem plug & play, cukup hubungkan tablet ke komputer, tablet akan langsung di-deteksi oleh sistem operasi komputer (windows/Mac os), dan untuk pengaturan lanjutan seperti tekanan pena anda dapat install driver.

Package Include: 1 x Deco Fun Pen Tablet, 10 x Pen Nibs, 1 x USB-C Cable, 1 x P01 Stylus, 1 x Pen-Clipp
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan