Non Brand Osb Plywood European 119101820 1pc

Rp987.789 Rp889.900

Spesifikasi Produk

Model Number 119101820
Unit 1pc
Thickness (mm) 11
Width (mm) 910
Length (mm) 1820
Dimensions (mm) 910x1820
Formaldehyde grade F4
Material OSB plywood
M Code 57717136
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a plywood with a unique pattern that is made by pressing a strip of wood and hardening it.Base material, interior material, construction material
Warning
Please refrain from using it outdoors as it is sensitive to water and humidity.
Do not use for any other purpose.






Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan