Sakazume Electric Led Indicator Light DA-8JPL-AC/DC100V-R 1pc

#Nomor SKU S043821907
Wishlist
Rp244.089 Rp219.900

Spesifikasi Produk

Model Number DA-8JPL-AC/DC100V-R
Unit 1pc
Rated Voltage (V) AC/DC100
TRUSCO Number 788-8601
M Code 62713027
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High brightness LED indicator with built-in resistor
Can be connected directly to the AC / DC 100V power supply
Power ON / OFF indicator for power indicator
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan