MEIWA SP Plug Tray #6103 1pc

#Nomor SKU S043749225
Wishlist
Rp35.409 Rp31.900

Spesifikasi Produk

Model Number #6103
Unit 1pc
Height (mm) 42
Hole size (mm) 22
Length (mm) 539
Number of Holes 200
Width (mm) 277
M Code 43723926
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Workability is improved because the tray is hard to bend due to the folding process. In addition, the ribs on the inside of the cell prevent root wrapping.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan