MEIWA SP Plug Tray #6102 1pc
Rp35.409 Rp31.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | #6102 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Height (mm) | 41 |
| Hole size (mm) | 28 |
| Length (mm) | 539 |
| Number of Holes | 128 |
| Width (mm) | 277 |
| M Code | 43723917 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Workability is improved because the tray is hard to bend due to the folding process. In addition, the ribs on the inside of the cell prevent root wrapping.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan