IRIS OHYAMA Remodeling Toilet TR200 White 1pc
Rp1.043.289 Rp939.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | TR200 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | White |
| Dimensions (Width x Depth x Height) (mm) | 396x635x220 |
| Material | Polypropylene |
| Mounting Dimensions (cm) | (Inner dimension) 36.5 or more x 18.5 or more; (Outer dimension) 59.5 or less x 35 or less |
| Type | Dual-use type (Japanese style toilet with steps) |
| M Code | 27109958 |
| Berat (Kg) | 3.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Just put it on the Japanese style toilet and it will turn into a Western style toilet. As it is a stool type, it can be used in a comfortable position for the elderly and pregnant women. The toilet seat and lid are removable and easy to clean. Hygienic with antibacterial processing. It's a plug-in type, so it's easy to remove, so it's easy to clean.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan