Tajima (TJM DESIGN) Sumitsuke Crayon <Fine Writing> SKH-BLA 1pc

Rp53.169 Rp47.900

Spesifikasi Produk

Model Number SKH-BLA
Unit 1pc
Product Type Disposable main body
Ink Oil-based
TRUSCO Number 335-8607
Ink Color Black
Mass (g) 11
Core Diameter (mm) 4
M Code 6740964
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Architectural crayon A knock-type holder that can be used on wet surfaces, oil-based crayon type, 4 mm core concrete, wood, metal, glass, tile, resin, etc. that can be marked anywhere, and can be used to the end without getting dirty Economical

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan