Staedtler Lead Holder 788 C 1pc
Rp144.189 Rp129.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 788 C |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | [Shaft] PS |
| Dimensions (mm) | 10x150x8 |
| Mass (g) | 10 |
| Core Diameter (mm) | 2 |
| M Code | 41724218 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 December 2025 |
Informasi Produk
Description
A wick holder with a plastic grip and a soft touch on the fingers. Durable hard resin is used for the shaft.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan