Yoshidataka Insect Repellent Fiberglass Net 20/18 59497725 Gray 1pc

Rp1.032.189 Rp929.900

Spesifikasi Produk

Model Number 20/18
Unit 1pc
Type Flame retardance
Mesh Size 20/18
Color Gray
Width (mm) 910
Length (m) 10
M Code 59497725
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It's easy to stretch, so it's also recommended for beginners!
* Although we try to display the actual size of the mesh, it may be slightly different from the actual size due to printing reasons. please note that.
Warning
* Although we try to display the actual size of the mesh, it may be slightly different from the actual size due to printing reasons. please note that.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan