Western Digital Built-In Ssd Wd Blue Sa510(2.5 Sata) WDS500G3B0A 1pc

#Nomor SKU S043599561
Wishlist
Rp2.885.889 Rp2.599.900

Spesifikasi Produk

Model Number WDS500G3B0A
Unit 1pc
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm) 100.2mm x 69.85mm x 7
Interface SATA III
Capacity 500GB
Form Factor (inch) 2.5
Read Speed (Mb/s) 560
Write Speed (MB/s) 510
Form Factor (mm) 7
M Code 82883579
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Upgrade your PC and get a better working environment! WD Blue SA510 SATA SSD series is for professionals, creators, freelancers, social influencers, and passionate content creators and editors. It is made in

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan