LINTEC21 Non-slip Mat NS-251 1pc
Rp221.889 Rp199.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | NS-251 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Allowable Load (kg/sheet) | 40 |
| AS ONE Part Number | 61-3740-74 |
| Main Unit Dimensions (mm) | 500x200x2 |
| Material | PVC Sheet |
| M Code | 76936923 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 November 2025 |
Informasi Produk
Description
It is a non-slip mat used to prevent the PC and keyboard used on the desk from moving and falling. It can be cut with scissors according to the size of the object and can be used. When it gets dirty, it can be washed with water.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/LINTEC21%20Non-slip%20Mat/LINTEC21%20Non-slip%20Mat%20NS-251%201pc/lgS043568772-1.jpg)