Logicool Logitech Stereo Headset H151R 1pc
Rp488.289 Rp439.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | H151R |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| AS ONE Part Number | 64-3939-36 |
| Body Dimensions (HxWxD) (mm) | 200x245x65 |
| Cable Length (mm) | 1800 |
| Earphone shape | Overhead |
| Frequency Characteristic (Hz-kHz) | (Microphone part) 100-6.5; (Headphone part) 20-20 |
| Function | (Noise Canceling Function) Supported; (Stereo) Supported; (Mute Function) Supported; (Volume Control Function) Supported |
| Interface | 3.5mm stereo Mini plug |
| Microphone Mute | Yes |
| Mounting Method | Both Ears |
| Noise Canceling | Yes |
| Operating Environment | PC, smartphone, tablet |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Sensitivity | (Microphone part) -44dBV/Pa +/- 2.5dB, (Headphone part) 94dB +/- 3dB |
| Volume Control | Yes |
| M Code | 19569796 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Stereo headset with adjustable headband Flexible mic that can be used on either side Easy to use with just one plug
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan