KANDA Heat-resistant Pottery Souffle 120ml 1pc
Rp57.609 Rp51.900
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Capacity (ml) | 120 |
| Dimensions (Diameter x Height) (mm) | 76x51 |
| Heat Resistance Temperature (°C) | 400 |
| Inner Diameter x Depth (mm) | 63x40 |
| Material | Heat-resistant porcelain |
| Size | IM |
| Suitable For | microwave |
| TKG Part No. | 9-1688-0404 |
| TKG Part No. (2017) | 6-1516-1304 |
| M Code | 00461195 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Can be used in ovens and microwave ovens.
Warning
Cannot be placed on an open flame.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan