MATSUMOTO Bird Repellent Net Green 4m 1roll

Rp366.189 Rp329.900

Spesifikasi Produk

Unit 1roll
Color Green
Length (m) 4
Material HDPE
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Scale (mm) About 10 (corner)
Width (m) 2
M Code 08429024
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mesh approx. 10 mm square Light and durable, square so easy to deploy. It can also be used to avoid pigeons on the balcony.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan