MEIWA AC Connection Seedling Pot 2.5 sun 1set(40pcs)
Rp25.419 Rp22.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2.5 sun |
|---|---|
| Unit | 1set(40pcs) |
| Height (mm) | 65 |
| Length (mm) | 325 |
| Width (mm) | 522 |
| M Code | 43723847 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Since the pots are connected according to the size of the system tray, anyone can quickly set it in the tray.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/3hS043506125-1.jpg)