ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin) OA-40M 1unit
Rp1.109.889 Rp999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | OA-40M |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power (W/Hp) | 550/0.75 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Speed (rpm) | 1450 |
| Insulation class | B |
| No-load Capacity (L/minute) | 112 |
| Load Capacity (L/minute) | 40 |
| Capacitor (μF) | 20 |
| Maximum Pressure (bar) | 8 |
| Dia. Cylinder (mm) | 64 |
| Volume Tube (L) | 9 |
| Current Range (A) | 2.8 |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ARTIX%20Compressor%20Oil%20Less%20(Kompresor%20Angin)%20OA-40M%201unit/cgS043474448-1.jpg)