HEIKO Rakupos Box 195-20 1bag(10pcs)
Rp133.089 Rp119.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 195-20 |
|---|---|
| Unit | 1bag(10pcs) |
| Material | Cardboard |
| Width (mm) | 145 |
| Thickness (mm) | 1.1 |
| Color | Craft |
| Height (mm) | 20 |
| Type | Single flute, F flute |
| Length (mm) | 195 |
| Inner Dimensions (WxDxH) (mm) | 143x193x18 |
| 3 Sides Total (cm) | 36 |
| M Code | 45019705 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 March 2026 |
Informasi Produk
Description
It is a convenient mail-bin box for sending small items. Easy to assemble and can be sealed with a single piece of tape. It's easy to open just by drawing a perforation. Recommended for flea market apps and online auction sellers.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/6lS043421237-1.jpg)