Asahi Kasei Home Products Ziploc Container 1set(7pcs)

Rp232.989 Rp209.900

Spesifikasi Produk

Unit 1set(7pcs)
Set Contents 130mlx2, 300mlx1, 510mlx1, 700mlx1, 1100mlx1, 1900mlx1
Material Container and lid: Polypropylene
Shape Square mix
Capacity (ml) 4770
Microwave O
M Code 24184676
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A light and durable plastic storage container. With a heat-resistant temperature of 140°C and a cold-resistant temperature of -20°C, it can be stored frozen and heated in a microwave oven together with the lid. Different sizes can be stacked and stored, and can be stacked and stored when not in use. The unevenness of the bottom and lid makes it difficult to shift when stacked. When you press the center part of the lid, it snaps closed and tightly seals. A translucent container whose contents can be seen at a glance. There is a scale on the side of the container so you can check the content.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan