Chikumakasei Kerosene Can Red/20L 1pc

Rp266.289 Rp239.900

Spesifikasi Produk

Model Number Red/20L
Unit 1pc
Material Polyethylene
Color Red
Type For kerosene (Class 4 Class 2 Petroleum)
Capacity (L) 20
Standard Passed JIS Z 1710
Wall Thickness (mm) 1.5 or more
Dimensions (WxDxH) (mm) 245x340x340
Number of Pot/Pan Both mouths
Nozzle None
Reference Capacity If you store it in a dark place out of the sun, it is safe to replace it every 5 years.
Valve Yes
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Handle Yes
M Code 40388311
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A kerosene can that complies with JIS standards. A kerosene can that has passed airtightness tests, leak tests, kerosene resistance tests, light blocking/weather resistance tests, etc.
- Store kerosene in a dense manner, keep it in a cool and dark place away from direct sunlight, do not put anything other than kerosene (gasoline, etc.), do not stack it, and keep it away from fire.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan