Bestco Container Box Boite MA-4004 1pc
Rp177.489 Rp159.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | MA-4004 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Body: Polypropylene |
| Dimensions (mm) | 264x380x230 |
| Color | khaki |
| Size | M |
| Allowable Load (kg) | 50 |
| Lid | Yes |
| Container Type | Box type |
| Stacking | Possible |
| M Code | 44205536 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Excellent stackable strength! Load capacity of approx. 50kg. Downward-opening stopper that does not open the lid even when lifted. Also, since it has a lock function, it is difficult for the lid to come off when carrying it, so even children can use it with confidence. Variety of colors that are easy to match with the interior
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan