ASTAGE Divider NW Box small 1set(3pcs)

#Nomor SKU S043289790
Wishlist
Rp54.279 Rp48.900

Spesifikasi Produk

Model Number small
Unit 1set(3pcs)
Length (mm) 82
Thickness (mm) 14
Color Milky white
Height (mm) 57
Outer Dimensions (WxDxH) (mm) 82x14x57
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 48827807
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 04 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Small and medium can be used in common for all items. Large can be used in common with NW Boxes M1/#13/#25 and System Containers 130/250. Extra large can be used in common for NW box L1/#22/#45 and system container 220/450.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan