ARC Stackable Bowl G2981 1pc

#Nomor SKU S043276233
Wishlist
Rp68.709 Rp61.900

Spesifikasi Produk

Model Number G2981
Unit 1pc
Material Full tempered soda glass
Capacity (ml) 330
Capacity (L) 0.33
Size (Inner Diameter x Depth) (mm) 114x50
Heat Resistance Temperature (°C) 120
Nominal Dimension (cm) 12
TKG Part No. 9-0260-0105
TKG Part No. (2017) 6-0239-0105
M Code 88703535
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Unpilable stack ball that is hard to break because it is entirely tempered glass and can be stacked. In addition to being used in the kitchen, small-sized items can be used as they are at the table.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan