appleware Raster Pot 265 type 1pc

Rp232.989 Rp209.900

Spesifikasi Produk

Model Number 265 type
Unit 1pc
Material Polypropylene
Color White
Type 265
Capacity (L) 9
Dimensions (Diameter x Depth) (mm) 266x288
Classification Type 265
Stacking Height (mm) 90
M Code 01288184
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A luxurious glossy finish that takes advantage of the characteristics of plastic. Ideal for indoor gardening. Comes with a drainboard to improve drainage. With a convenient poly stopper.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan