appleware Cotipot 190 type 1pc
Rp86.469 Rp77.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 190 type |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Polypropylene |
| Color | White |
| Type | 190 |
| Capacity (L) | 2.5 |
| Dimensions (Diameter x Depth) (mm) | 190x177 |
| Classification | 190 type |
| Stacking Height (mm) | 29 |
| M Code | 01286958 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
Informasi Produk
Description
A simple and natural design that is perfect for Scandinavian and modern interiors that incorporate natural materials. It is characterized by its thickness like pottery and its moist texture. In addition, the surface treatment of the pot is not easily scratched, and it is easy to remove dirt by wiping it with water.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan