Amon Industry Super Strong Double-Sided Tape for Soft Dashboard 3905 1roll
Rp199.689 Rp179.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3905 |
|---|---|
| Unit | 1roll |
| Shape | Winding |
| Color | Black |
| Operating Temperature Range (°C) | -20~150 |
| Tape Width (mm) | 15 |
| Tape Length (m) | 2 |
| Tape Thickness (mm) | 1.14 |
| M Code | 73388744 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
It is a tape with a flexible base material that fits well on the textured surface and has excellent weather resistance, heat resistance, and vibration absorption.
For attaching ETC and smartphone holders to soft dashboards.
For attaching ETC and smartphone holders to soft dashboards.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan