MUELLER INDUSTRIES Standard Toilet Repair Parts & Accessories 1WHT1 Flange Plastic 4x3inch Size 1unit
Rp188.589 Rp169.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1WHT1 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 40142406 |
| Material | Plastic |
| Accessory Type | Toilet Flange |
| Size (inch) | 4x3 |
| Fits Brand | Mueller Industries |
| For Use With Mfr. Model Number | APC040010 |
| For Use With Grainger Item Number | 2DGG4 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Toilet flanges connect the outlet of a toilet to the waste line. These pipe fittings help stabilize the toilet and prevent leaks at the drainpipe. They're used when mounting new toilets or replacing waste-line connections on existing toilets. Toilet flanges typically need replacement when the toilet wobbles or loosens from the drainpipe.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan