WILLIAMS Ratcheting Micrometer Torque Wrenches 6004MFRPHW Foot-Pound/Newton-Meter 3/4inch Drive Size 41 3/16inch Overall Lg Comfort Grip 3/16 L 1unit

#Nomor SKU S043213436
Wishlist
Rp36.629.889 Rp32.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number 6004MFRPHW
Unit 1unit
UNSPSC 31160000
Standards NIST
Overall Length (inch) 41-3/16
Rotation Clockwise and Counterclockwise
Handle Type Ergonomic
Drive Size (inch) 3/4
Calibration Certificate Included Yes, NIST
Ratcheting Yes
Torque Range (ft-lbs) 100 to 600
Torque Measurement Type Foot-Pound; Newton-Meter
Torque Setting Adjustable
Torque Limiting Mechanism Click-Type
Clockwise Accuracy (%) ±3
Dual Scale Yes
Extended Data Testing Yes, NIST
Head Movement Ratcheting
Torque Adjustability Adjustable
Overall Length (mm) 1046.19
Torque Range (N m) 169 to 779
Berat (Kg) 7.2
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ratcheting noninsulated micrometer torque wrenches have a gear mechanism on the head that allows the wrench to rotate freely in one direction without removing the wrench head from the fastener and repositioning the wrench. They have a fixed, non-flex head with ratcheting action that allows torque to be applied to fasteners in tight spaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan