BK Precision Multimeter Digital Bench Type (Multitester) 5492C LAN/RS232/USB, 5.5 Digits 1unit
Rp41.069.889 Rp36.999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5492C |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 41113630 |
| Voltage AC (mV-V) | 100 to 1000 |
| Advanced Measurements | (2) 4 Wire Ohm; Bar Meter Display; Histogram; Math Functions; Numeric Display; Statistics Display; Trend Chart |
| Amps AC (μA-A) | 100 to 10 |
| Amps DC (μA-A) | 100 to 10 |
| Capacitance (nF-mF) | 1 to 10 |
| Connectivity | LAN; RS-232 Interface |
| Display | LCD |
| Frequency Counter (Hz-MHz) | 3.3 to 1 |
| Includes | Data Logging; LabviewTM Driver and Operating Software for Remote Instrument Control; Measurement Monitoring |
| Interface | LAN; RS232; USB |
| Measurement Functions | 2 and 4 Wire Resistance; ACI; ACV; Capacitance; Continuity Test; DCI; DCV; DCV Ratio; Diode; Frequency; Temperature |
| Resolution (digits) | 5.5 |
| Temperature Range (°F) | 32 to 104 |
| True RMS | Yes |
| Berat (Kg) | 4.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 July 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/BK%20Precision%20Multimeter%20Digital%20Bench%20Type%20(Multitester)%205492C%20LAN%2FRS232%2FUSB%2C%205_5%20Digits%201unit/psS043020928-1.jpg)