FOSROC Conbextra GP Premix 30kg 1bag

#Nomor SKU S042859413
Wishlist
Rp144.189 Rp129.900

Spesifikasi Produk

Unit 1bag
Size (kg) 30
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 10 July 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Conbextra GP Premix cementitious grout is supplied as a ready-to-use dry powder. The addition of a controlled amount of clean water produces a flowing non-shrink grout for gap thicknesses up to 500 mm. Conbextra GP Premix is a blend of Portland cement, graded fillers, and chemical additives which impart controlled expansion in the plastic state whilst minimizing water demand. The low water demand ensures high early strength. The graded filler is designed to assist in uniform mixing and produce a consistent grout.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan