Taisei Kogyo Suction Strainer SFT-12-150W 1pc

#Nomor SKU S042856511
Wishlist
Rp732.489 Rp659.900

Spesifikasi Produk

Model Number SFT-12-150W
Unit 1pc
Caliber Diameter (mm) Rc1 1/2
Dimensions d (mm) 124
Dimension L (mm) 97.5
Types of filter media Wire mesh (SUS)
Filtration Accuracy (mesh) 150
Dimension B (mm) 55
Dimension L1 (mm) 81.5
Dimension L2 (mm) 16
Standard Flow Rate (L/minute) 206
M Code 9967142
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 08 July 2024
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a tank-mounted filter for general hydraulic oil.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan