Luxmenn Lampu Sorot COB (Spotlight) LUX-COB White 7W 1pc
Rp121.989 Rp109.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | LUX-COB |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | White |
| Power (W) | 7 |
| Luminous (Lm) | 700 |
| Dimensions (mm) | Ø105x55 |
| Cut-Out (mm) | Ø95 |
| Voltage (V) | 85-265 |
| Lifetime (hour) | ≥20000 |
| Material | Non-Flammable Plastic |
| Beam Angle (°) | 24 |
| Color Temperature (Kelvin) | 6000 |
| Fitting Type | Klip |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 July 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Lampu Spotlight COB Luxmenn LED berkualitas tinggi untuk kebutuhan pencahayaan yang praktis, mewah, elegan dan estetik. Dilengkapi dengan heatsink pendingin agar lampu lebih tahan lama. Kepala lampu bisa digerakan kearah samping kiri dan kanan, pendar cahaya lebih fokus dibandingkan dengan BRDL. Bagus untuk pemasangan di hotel, rumah, kantor, mall, panggung, kitchen set, toko, café etc.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Luxmenn%20Lampu%20Sorot%20COB%20(Spotlight)%20LUX-COB%20White%207W%201pc/efS042777519-1.jpg)