MIDWEST CAN Fuel & Gas Cans 5610 Gasoline, HDPE 5 Gal Self 14-1/2 H Red 5gal Capacity 1unit

Rp754.689 Rp679.900

Spesifikasi Produk

Model Number 5610
Unit 1unit
UNSPSC 24112207
Width (inch) 9-3/4
Color Red
Height (inch) 14
Length (inch) 12-1/2
Standards CARB; EPA
Includes Spout
Capacity (gal) 5
Tank Material HDPE
Spout Length (inch) 7-1/8
Compatible Fuel Gasoline
Spout Location Top - Removable
Spout Outside Diameter (inch) 1-3/8
Spout Type Quick-Flow Spout
Venting Type Self-Venting
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Plastic fuel and gas cans are made with high-density polyethylene (HDPE) or other fuel-compatible plastics. Their spouts and openings are designed for rapid emptying and filling.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan