Kalsi Papan Fiber Semen Groove 3000x1200x7.5mm 1pc

Rp588.189 Rp529.900

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (mm) 3000x1200x7.5
Berat (Kg) 38.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Papan fiber semen KalsoGroove memiliki tebal 7.5 mm dan 8.0 mm dengan kedalaman 2.5 mm, lebar alur 5 mm berbentuk V, dengan bagian tengah 100 mm, yang mereplikasi gaya panel lidah dan alur tradisional. Lembaran berukuran lebar 1200 mm, panjang 2400 mm atau 2700 mm.
KalsoGroove dapat digunakan sebagai dinding dan plafon interior.

Keunggulan:
- 100% Bebas asbes
- Tahan rayap
- Tahan air
- Daya tahan benturan
- Dimensi stabil
- Mudah dikerjakan

Aplikasi:
- Plafon interior maupun eksterior
- Garis soffit
- Di lokasi lalu lintas tinggi dan area sibuk di koridor, pusat perbelanjaan dan sekolah
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan