Mesin HL Kompresor UCOC0028 HL Oilless HI-S250 2HP, 50L 1unit

#Nomor SKU S042191568
Wishlist
Rp3.662.889 Rp3.299.900

Spesifikasi Produk

Model Number UCOC0028
Unit 1unit
Power (W) 1000x2
Rated Voltage (V) 220/50-60Hz
Pressure (bar) 8
Speed (rpm) 2860
Tank Capacity (L) 50
Airflow (L/minute) 300
Power (HP) 2
Berat (Kg) 34.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 May 2024
Terakhir Diperbaharui 26 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan