Broco Motion Sensor Infrared adalah sensor yang bekerja menggunakan panas infrared dari tubuh manusia, yang dirangkai dengan perangkat elektronik.
Detektor infrared akan bekerja mengaktifkan beban lampu saat mendeteksi adanya panas tubuh manusia sehingga lampu menyala. Broco Motion Sensor Infrared cocok untuk digunakan untuk indoor.
Broco Sensor Gerak Infra-Merah Galleo Series (Motion Sensor) 18950 1pc
Rp121.989 Rp109.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 18950 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Ambient Light (lux) | < 3 - 2000 LUX (adjustable) |
| Certificate | SNI (Indonesian National Standard) |
| Delay Time | Min. 10 seconds ± 3 seconds, Max. 15 minutes ± 2 minutes |
| Detection Distance (m) | 6max (room temperature) |
| Detection Movement Speed (m/s) | 0.6-1.5 |
| Detection Range (⁰) | 360 |
| Installation Height (m) | 2.2-4 |
| Power Consumption (W) | ± 0.5 |
| Power Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Source (V) | 220-240 |
| Quality | ISO 9001 |
| Rated Load (W) | Max. 800 (Incandescent Bulb) Max. 300 (CFL Lamp) |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 May 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 05 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/Broco%20Sensor%20Gerak%20Infra-Merah%20Galleo%20Series%20(Motion%20Sensor)%2018950%201pc/99S042180333-2.jpg)