Alfaglos Epoxy Primer Surfacer 1kg 1pc

#Nomor SKU S042178569
Wishlist
Rp166.389 Rp149.900

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (kg) 1
Application 3 x 1 coat (± 5 minutes interval between coats)
Mixing Ratio Base : Hardener : Thinner = 4 : 1 : 4 (volume based)
Pot Life (hour) 5-6 (25°C)
Sanding Interval 'Touch Dry : +20 mins; Sanding Interval : 2-3 hours at 25°C
Tools Non-electrostatic spray gun, stirring stick
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 May 2024
Terakhir Diperbaharui 24 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Alfaglos Epoxy Primer Surfacer is a two component epoxy primer/ undercoat that has an excellent adhesion, resistant against solvent / chemical material and corrosion. Alfaglos Epoxy Primer Surfacer is compatible     to be used under almost all conventional paint systems. Alfaglos Epoxy Primer Surfacer can be used on both new panels and panel that are to be repaired.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan