In-Lite Lampu LED Strip Dotless (Neon Flex) INFS224 15W/m 24VDC IP65 Warm White 1roll(20m)
Rp1.220.889 Rp1.099.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | INFS224 |
|---|---|
| Unit | 1roll(20m) |
| Color | Warm White |
| Power (W/M) | 15 |
| Length (m) | 20 |
| Voltage (V) | 24 |
| Lumens (lm/m) | 728 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 May 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 25 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
- IP65 waterproof
- Bisa dipotong per 2,5 cm
- Pencahayaan menyebar/dotless
Keterangan:
- Wajib menggunakan driver atau travo INDR008
Sangat fleksibel untuk digunakan, cocok untuk dekorasi kamar, cafe, rak sehingga membuat ruangan lebih kekinian.
- Bisa dipotong per 2,5 cm
- Pencahayaan menyebar/dotless
Keterangan:
- Wajib menggunakan driver atau travo INDR008
Sangat fleksibel untuk digunakan, cocok untuk dekorasi kamar, cafe, rak sehingga membuat ruangan lebih kekinian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/In-Lite%20Lampu%20LED%20Strip%20Dotless%20(Neon%20Flex)%20INFS224%2015W%2Fm%2024VDC%20IP65%20Warm%20White%201roll(20m)/9mS042117346-1.jpg)