JTC Nut Riveter JTC2065 Replenishment M5 x 10 pieces 1pc

#Nomor SKU S042072881
Wishlist
Rp221.889 Rp199.900

Spesifikasi Produk

Model Number JTC2065
Unit 1pc
Material Aluminium
Overall Length (mm) 11.5
Flange Diameter (Φmm) 10
Outer Diameter (mm) 7
Jumlah 10 pieces
Screw Size M5x0.8
M Code 21164126
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 May 2024
Terakhir Diperbaharui 24 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
JTC5822 / JTC5218N / HN-2K / JTC5821A / JTC5218K For replenishment
Use
Replacement for JTC5822, JTC5218N, HN-2K, JTC5821A, JTC5218K

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan