INA Axial Bearing Washer AS Type AS4565 1pc
Rp19.869 Rp17.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | AS4565 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Outside Diameter Bearing Washer (D) (mm) | 65 |
| Bore Diameter Bearing Washer (d) (mm) | 45 |
| Height Bearing Washer (B1) (mm) | 1 |
| Berat (Kg) | 12.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 May 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan